歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

3 號起子頭箱 33 入

含起子頭筒套組 1 的 C 6.3 起子頭盒 (1/4),33 件式
1/4吋起子頭盒組 33件組

料號 0614400301

EAN 4062856254941

登入後的客戶價格
3 號起子頭箱 33 入

料號 0614400301

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

隨附起子頭筒套的替換式隨身螺絲起子,內含 RW、PH、PZ、TX、六角套筒及一字起子頭

攜帶型替換式隨身螺絲起子


  • 拆卸式隨身螺絲起子,可帶往使用地點或單獨配備

  • 隨身螺絲起子可使用細螺絲起子輕鬆從箱中取出


可牢牢夾緊並輕鬆取下


  • 起子頭可牢牢固定在起子頭棒中,不會掉出

  • 可移動式起子頭棒可讓您輕鬆拆下起子頭


易於識別所需的起子頭大小


  • 蓋板與起子頭上的色碼可輕鬆找到正確的起子頭


便於攜帶


  • 可使用實用夾將起子頭盒連接帶子,並視需要拆下


ORSY 系統


  • 精巧 Würth 模組化網格尺寸,和其他 ORSY 產品完美收納於 Würth 系統材料盒或工作臺推車抽屜
通知
  • 可用於 ORSY 系統化起子頭盒
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

起子

1/4 英吋

分類/套件中的件數

33 Stck(pcs)

長度

108 mm

寬度

76 mm

高度

42 mm

3 號起子頭箱 33 入 包括:
1 x
C 6.3 一字起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 SL-0.6X4.5MM-L25MM

描述:
長度: 25 mm; 0.6 x 4.5 mm
25 mm 長,涵蓋所有常見刀片厚度與寬度
數量: 1 x
1 x
C 6.3 一字起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 SL-0.8X5.5-L25MM

描述:
長度: 25 mm; 0.8 x 5.5 mm
25 mm 長,涵蓋所有常見刀片厚度與寬度
數量: 1 x
1 x
C 6.3 一字起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 SL-1.2X6.5-L25MM

描述:
長度: 25 mm; 1.2 x 6.5 mm
25 mm 長,涵蓋所有常見刀片厚度與寬度
數量: 1 x
1 x
C 6.3 PH 起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 PH1-L25MM

描述:
PH1; 長度: 25 mm
具顏色編碼
數量: 1 x
2 x
C 6.3 PH 起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 PH2-L25MM

描述:
PH2; 長度: 25 mm
具顏色編碼
數量: 2 x
1 x
C 6.3 PH 起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 PH3-L25MM

描述:
PH3; 長度: 25 mm
具顏色編碼
數量: 1 x
2 x
C 6.3 PZ 起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 PZ1-L25MM

描述:
PZ1; 長度: 25 mm
數量: 2 x
2 x
C 6.3 PZ 起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 PZ2-L25MM

描述:
PZ2; 長度: 25 mm
數量: 2 x
1 x
C 6.3 PZ 起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 PZ3-L25MM

描述:
PZ3; 長度: 25 mm
數量: 1 x
1 x
C 6.3 六角套筒起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 內六角WS3MM/長25MM

描述:
3 公釐; 長度: 25 mm
數量: 1 x
1 x
C 6.3 六角套筒起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 內六角WS4MM/長25MM

描述:
4 公釐; 長度: 25 mm
數量: 1 x
1 x
C 6.3 六角套筒起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 內六角WS5MM/長25MM

描述:
5 公釐; 長度: 25 mm
數量: 1 x
1 x
C 6.3 六角套筒起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 內六角WS6MM/長25MM

描述:
6 公釐; 長度: 25 mm
數量: 1 x
1 x
C 6.3 TX 起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 星型TX10/長25MM

描述:
TX10; 10
適合所有常見 TX 螺絲尺寸的短型設計
數量: 1 x
1 x
C 6.3 TX 起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 星型TX15/長26MM

描述:
TX15; 15
適合所有常見 TX 螺絲尺寸的短型設計
數量: 1 x
2 x
C 6.3 TX 起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 星型TX20/長25MM

描述:
TX20; 20
適合所有常見 TX 螺絲尺寸的短型設計
數量: 2 x
1 x
C 6.3 TX 起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 星型TX25/長25MM

描述:
TX25; 25
適合所有常見 TX 螺絲尺寸的短型設計
數量: 1 x
2 x
C 6.3 TX 起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 星型TX30/長25MM

描述:
TX30; 30
適合所有常見 TX 螺絲尺寸的短型設計
數量: 2 x
1 x
C 6.3 TX 起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 星型TX40/長26MM

描述:
TX40; 40
適合所有常見 TX 螺絲尺寸的短型設計
數量: 1 x
Bit RW C 6.3 (1/4)
1 x
Bit RW C 6.3 (1/4)

BIT-RW10-PINK-1/4IN-L25MM

描述:
RW10; 長度: 25 mm
The perfect bit for the new generation of ASSY screws
數量: 1 x
Bit RW C 6.3 (1/4)
2 x
Bit RW C 6.3 (1/4)

BIT-RW20-LUMINOUSORANGE-1/4IN-L25MM

描述:
RW20; 長度: 25 mm
The perfect bit for the new generation of ASSY screws
數量: 2 x
Bit RW C 6.3 (1/4)
1 x
Bit RW C 6.3 (1/4)

BIT-RW25-LUMINOUSGREEN-1/4IN-L25MM

描述:
RW25; 長度: 25 mm
The perfect bit for the new generation of ASSY screws
數量: 1 x
Bit RW C 6.3 (1/4)
2 x
Bit RW C 6.3 (1/4)

BIT-RW30-LUMINOUSYELLOW-1/4IN-L25MM

描述:
RW30; 長度: 25 mm
The perfect bit for the new generation of ASSY screws
數量: 2 x
Bit RW C 6.3 (1/4)
2 x
Bit RW C 6.3 (1/4)

BIT-RW40-LUMINOUSPINK-1/4IN-L25MM

描述:
RW40; 長度: 25 mm
The perfect bit for the new generation of ASSY screws
數量: 2 x
通用型磁性筒套 配備快拆式夾頭與永久磁鐵
1 x
通用型磁性筒套 配備快拆式夾頭與永久磁鐵

HOLD-BIT-QCCHUK-MAGN-1/4X1/4IN-L60MM

描述:
1/4 英吋
數量: 1 x
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊