歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

膨脹螺母,3 型 圓頭,尖端

膨脹螺母,3 型
車身扣-膨脹鉚釘型3-VW/AUDI-SQUARE-PLA-黑色

料號 0501101229
EAN 4047376893870

登入後的客戶價格
膨脹螺母,3 型 圓頭,尖端

料號 0501101229

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 50 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

  • 單側組裝,因此而具有螺母鎖定功能

  • 無法扭轉

  • 耐蝕

  • 固定力高,可牢固安放於組件

  • 凸緣可做為填隙片使用

  • 鈑金與螺絲之間不直接接觸

  • 卸除後可再次使用
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
可用螺絲鎖緊板面

適合最小/最大螺絲直徑

4.8-4.8 mm

最小/最大鑽孔直徑

8-8 mm

最小/最大連接厚度

0.7-1.5 mm

最短/最長長度

8-8 mm

總高度

21 mm

最小/最大寬度

8-8 mm

材料

PA 6 - 聚醯胺

顏色

黑色

對應於原始備用零件編號

357827998

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊