歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

內部調整夾片,3 型

內部調整夾片,3 型
車身扣-內飾板3-POM-UNCOL-(D10,0-10,2MM)

料號 0501104132
EAN 4046777720419

登入後的客戶價格
內部調整夾片,3 型

料號 0501104132

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 50 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

兩倍分腳,與蓋子結合,圓形頭
  • 預先安裝於飾條,然後插入基本元件的對應孔。

  • 可達成公差補償

  • 可去除飾條

  • 也可做為密封使用
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
將飾條固定於攜帶元件

材料

聚甲醛

顏色

中性

最小/最大鑽孔直徑

10.00-10.20 mm

最小/最大連接厚度

0.80-2.20 mm

頭直徑

13,20 mm

芯直徑

5,40 mm

頭部的夾具範圍

1,80 mm

最大寬度

19 mm

頭下方長度

19,60 mm

汽車類型

乘用車

對應於原始備用零件編號

A0009912498

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊