兩倍分腳,與蓋子結合,圓形頭
- 預先安裝於飾條,然後插入基本元件的對應孔。
- 可達成公差補償
- 可去除飾條
- 也可做為密封使用
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
將飾條固定於攜帶元件
材料 | 聚甲醛 |
顏色 | 黑色 |
最小/最大鑽孔直徑 | 5.00-5.00 mm |
最小/最大連接厚度 | 0.70-0.80 mm |
頭直徑 | 5.40 mm |
芯直徑 | 3.00 mm |
頭部的夾具範圍 | 2.20 mm |
最大寬度 | 6.00 mm |
頭下方長度 | 9.10 mm |
汽車類型 | 乘用車 |
對應於原始備用零件編號 | 1042065 |
對應至原始備用零件編號 2 | W702985S300 |