彈性 3 組件把手可確保完美符合人體工學、力量傳輸及工作舒適性
- 桿身:一體式六角桿身,霧面鍍鉻;扳手轉接器霧面鍍鎳,回火,抗衝擊
- 大型防撞帽
- 料號 0613421035 不含防撞帽或扭力調整
- 輸出:DIN 5264-A,ISO 2380,帶 Black Point 頭
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
切刃厚度 x 切刃寬度 | 2.0 x 12.0 mm |
刀片長度 (A) | 200 mm |
手柄長度 (B) | 114 mm |
手柄寬度 (C) | 38 mm |
對邊寬,螺絲起子刀片 | 10 mm |
扳手輔助工具 | 16 mm |