歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

2C 超級鑷鉗

2C 超級鑷鉗
電子用斜口鉗 長125MM複合材質握把

料號 071407 544

EAN 4058794069235

登入後的客戶價格
2C 超級鑷鉗

料號 071407 544

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於精密工作的精細切削鉗
  • 標準:DIN ISO 9654

  • 符合人體工學的複合式抓握

  • 帶不鏽鋼拉釘、開啟彈簧和開口限制器的連接件

  • 無倒角切削;精密研磨,適用於銳利齊平切削
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

長度

125 mm

爪寬度

13,5 mm

切刃長度

9 mm

爪厚度

7,5 mm

最小/最大軟線直徑切削能力

0.2-1.6 mm

最大中等線直徑切削能力

1,2 mm

材料

工具鋼

版本

正常頭大小

表面

磨光

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊