適用於精密工作的精細切削鉗
- 標準:DIN ISO 9654
- 符合人體工學的複合式抓握
- 帶不鏽鋼拉釘、開啟彈簧和開口限制器的連接件
- 無倒角切削;精密研磨,適用於銳利齊平切削
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
長度 | 125 mm |
爪寬度 | 12,5 mm |
切刃長度 | 9 mm |
爪厚度 | 7,5 mm |
最小/最大軟線直徑切削能力 | 0.2-1 mm |
材料 | 工具鋼 |
版本 | 窄頭 |
表面 | 磨光 |