24 伏 PRO LED 示廓燈 通用
LED 側標誌燈 PRO
LED卡車側邊警示燈 24V
料號
081242 950
EAN 4047376200975
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
由於使用 HOTMELT 方法進行纜線連接,因此具備 100% 水密性
HOTMELT 方法是一種特殊的處理方式,可將纜線的熱黏合限制為燈罩,以提供防水密封與永久連接。
精簡型設計
通知
HOTMELT 方法是一種特殊的處理方式,可將纜線的熱黏合限制為燈罩,以提供水密性密封與永久連接。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
燈類型 | LED |
LED 數 | 1 Stck(pcs) |
光色 | 橙色 |
纜線連接 | 90° HOTMELT 連接 |
纜線長度 | 0.5 m |
標稱電壓 | 24 V/DC |
功能 | 側面標識燈 |
功率額定值 | 0.8 W |
長度 | 95 mm |
寬度 | 31 mm |
高度 | 7.5 mm |
孔距 | 70 mm |
批准標記 | ECE |
IP 防護等級 | IP 68 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!