- 配備連接件
- 電線橫截面:6 x 1.0 mm2,1 x 1.5 mm2
符合 ISO 1185 或 ISO 3731
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。應用區域
吊車插座與拖車或半拖車插座的連接。
工作長度 | 3000 mm |
線圈直徑 | 40 mm |
材料 | 聚氨酯 |
版本 | N 型 |
插頭連接件材料 | 鋁 |
標稱電壓 | 24 V/DC |
ISO | 1185 |