歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

24 伏 7 針螺旋電線 配備鋁連接件

螺旋線 7 針鋁製插頭 24 V
連接座-大-N-7PIN-24V-3M(附2X24V-V型鋁插座)

料號 051095501
EAN 4011231442701

登入後的客戶價格
24 伏 7 針螺旋電線 配備鋁連接件

料號 051095501

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

  • 配備連接件

  • 電線橫截面:6 x 1.0 mm2,1 x 1.5 mm2

符合 ISO 1185 或 ISO 3731
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
吊車插座與拖車或半拖車插座的連接。

工作長度

3000 mm

線圈直徑

90 mm

材料

聚醯胺 - PA

版本

N 型

插頭連接件材料

標稱電壓

24 V/DC

ISO

1185
3731

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊