歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

24 伏 7 針連接件 配備額外線扣

7 針插頭 24 V
插頭 (7PIN型)

料號 0555305587

EAN 4045727442234

登入後的客戶價格
24 伏 7 針連接件 配備額外線扣

料號 0555305587

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

  • 接點標記符合 ISO 1185 或 ISO 3731

  • 做為管套或針的接點編號 1/31 可防止 N 與 S 版本的互換

  • 護線環適合直徑從 9.5 mm² 起的纜線

  • 最大額定電流:25 安 (適用於 2.5 mm2 電線),16 安 (適用於 1.5 mm2 電線)
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
適用於將牽引車上的插座連接至拖車或半拖車上的插座

接觸設計

螺絲接點

外殼材料

版本

N 型

接點材料

銅鋅合金

顏色

黑色

接觸類型編號 (1/31)

套筒

標稱電壓

24 V/DC

ISO

1185

額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
無塑膠套筒的線端箍 DIN 46228 第 1 部分

電線用套圈-DIN46228-CU-(J2N)-内徑1,5X長7,0

x 100 數量
無塑膠套筒的線端箍 DIN 46228 第 1 部分

電線用套圈-DIN46228-CU-(J2N)-内徑2,5X長7,0

x 100 數量
剝線鉗,可調整

剝線鉗 0,02-10QMM

整合式切割深度調整,可配合不同的絕緣材質來做精密調整
x 1 數量
FLRYY 圓形車輛纜線 附 PVC 護套

多軸電線 線徑1.50黑紅藍黃綠白棕50公尺

車輛連接纜線 (護套纜線),適用於拖車、卡車及其他類似車輛的低電壓應用
x 50 m
FLRYY 圓形車輛纜線 附 PVC 護套

多軸電源線 線徑1.50/2.50黑紅藍黃綠白棕50公尺

車輛連接纜線 (護套纜線),適用於拖車、卡車及其他類似車輛的低電壓應用
x 50 m
矽樹脂噴霧劑

防水潤滑矽脂(白色)-噴劑-500ML

像玻璃一樣的透明、極度潤滑的絕緣矽質潤滑脂,具排水性
接點噴劑 氧化防護

電路接點抗氧化保護噴劑-200ML

噴霧氧化防護
接點噴劑 SW

電路接點清潔噴劑-200ML

特殊噴洗劑
防接觸塗層

電路接點保護亮光噴劑-200ML

透明噴霧保護亮漆