225/250 毫升雙料倉膠槍
225/250 毫升雙料倉膠槍
強力黏著劑用雙劑式擠膠槍
料號 0891450100
EAN 4045727183892
		
			
			
				
登入後的客戶價格
				
			
		
		
				
	
	
	
				
專為企業客戶
		立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
兩劑式黏合劑膠槍提供混合比為 1:1、2:1、4:1 與 10:1 的快拆式塑膠壓板
- 全新旋轉系統可在不使用工具的情況下變更壓板 - 允許快速變更為不同的混合比
 - 提供內容包括所有 1:1、2:1、4:1 與 10:1 大小的快拆式印模
 - 符合人體工學設計的環氧樹脂塗層鋁手柄可舒適工作,並提供最小觸發壓力
 - 重量更輕,更容易處理
 
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適用於施用強力黏著車身黏合劑 (料號 0893450100) 與甲基丙烯酸甲酯黏合劑 MAK 38 (料號 0893 580 250),並適合低至中黏度黏合劑。
材料  | 鋁塑  | 
顏色  | 紅色  | 
產品重量 (每個項目)  | 1370,000 g  | 
長度  | 296 mm  | 
寬度  | 91 mm  |