適用於退出球形連接器螺栓,特別是以下製造商生產的許多汽車:Audi、BMW、Fiat、Ford、Daimler-Chrysler、Opel/Vauxhall、Nissan、Toyota、VW、Volvo。
- 適用於汽車的特殊拉拔器工具
- 螺栓會從滾珠上方退出
- 模鍛本體與拉桿
- 滾動主軸
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
外部夾緊寬度 (A) | 20 mm |
夾緊深度 (B) | 50 mm |
寬度 (C) | 155 mm |
主軸長度 | 80 mm |
螺紋尺寸 | M16 x 1.5 |
對邊寬 | 24 公釐 |