2-Wege-Ausblaspistole mit Regelknopf zum stufenlosen Einstellen des Luftstroms
2-Wege Druckluft Ausblaspistole
AUSBLASPIST-(2WEGE)-M.REGLER-SERIE1500
Art.-Nr. 071493 02
EAN 4061975254351
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kratzfeste Düsenspitze verhindert Beschädigungen und schutz von empfindlichen Werkstücken
- Inklusive langer Zusatzdüse für Arbeiten schwer zugänglichen Stellen
- Gummierter ergonomischer Softgriff ermöglicht einen rutschfesten Halt und wirkt zudem kälteisolierend
- Dank dem 2-Wege Lufteinlass kann der Stecknippel für die Luftzufuhr wahlweise oben oder unten angebracht werden
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zum Entfernen von Schmutz und anderen Fremdkörpern z.B. in Werkstätten und in der Holzverarbeitung.
Anleitung
Den Stecknippel mit einem Gabelschlüssel SW 14 und den Stopfen mit einem Schlitzschraubendreher herausdrehen. Der Stecknippel und der Stopfen können nun getauscht und in die jeweils andere Öffnung eingedreht werden.
Ausführung | 2-teilig, Gerade, Verstellbar, 2-fach, Mit Regler |
Rohrlänge | 120 mm |
Luftverbrauch | 330 l/min |
Betriebsdruck max. | 6,3 bar |
Werkstoff | Aluminium |
Düsen Bohrungsdurchmesser | 2,5 mm |