配備非對稱 2 組件複合式手柄,可提供更佳抓握效果,實現完美力量傳輸
 
最佳人體工學設計
- T 形手柄的凹形設計使工作更舒適
 - 複合式手柄能完美貼合手部,減少工作時的疲勞
 
迅速找到正確起子尺寸
- 大型模塑成型尺寸符號讓您更輕鬆找到所需起子尺寸
 - 依據 Würth 顏色編碼,使用彩色塑膠環輔助識別
 
用途廣泛
- 短邊適合緊湊空間且能增進槓桿作用
 
快速且精準
- 帶有溝槽和輕型軸環的快速旋轉區可提升工作速度
 - 亦可防止手指打滑
 - 具備 Black Point 尖端,實現出色接合精確度
 
隨時準備就緒,滿足工作需求
- 通孔可讓您將 T 形手柄存放在牆壁掛鉤上
 
增強抗腐蝕性
- 霧面鍍鉻刀片可增強抗腐蝕性
 
應用區域
![]()  | ||
| ① 非对称双组份手柄可实现更出色的握持效果和完美的动力传输 ② 凹形可确保实现理想的人体工程学设计 ③ 大尺寸符号可确保快速找到所需驱动尺寸 ④ 通过通孔可挂在壁钩上 ⑤ 带凹槽和轻质套圈的快转区可提高工作速度,防止手指打滑 ⑦ 哑光镀铬刀杆,提高了耐腐蚀性 ⑥ 配有 Black Point 尖头,可获得较高的配合精度 ⑧ 符合伍尔特颜色代码的塑料环,可快速识别所需的驱动大小 ⑨ 短边适合狭窄空间,并且提高了杠杆率  | ||
應用區域
適用於擰緊螺絲和螺母,例如用於自行車和機動車輛應用、發動機製造和/或工商業維修及維護工作
![]()  | |
手柄材質  | 雙成分塑膠  | 
尖端大小  | TX25  | 
扳手擰動直徑  | 4,5 mm  | 
長度 (L1)  | 235 mm  | 
刀片長度 (L2)  | 165 mm  | 
寬度 (B1)  | 110 mm  | 
螺絲起子側尖端長度 (B2)  | 17 mm  | 
手柄寬度 (T)  | 23,5 mm  | 
表面  | 鍍鉻  |