歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

2 向噴氣槍 可透過控制按鈕無限調整氣流

雙向氣動風槍
風槍-(2 WAY)-W.REGULATOR

料號 071493 02

EAN 4061975254351

登入後的客戶價格
2 向噴氣槍 可透過控制按鈕無限調整氣流

料號 071493 02

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

  • 防刮噴嘴頭可防止損壞並保護精密的工件

  • 內含額外長噴嘴,適用於在難以接觸到的區域工作

  • 經橡膠處理的人體工學設計軟質抓握提供了防滑握柄,也有助於隔絕冰冷手感

  • 由於具有 2 向空氣入口,快速接頭可以視需要連接到頂部或底部
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
適用於去除灰塵及其他異物,例如在工廠與木工作業中。

指示

使用開口扳手 SW 14 擰開公接頭,並用一字螺絲起子擰開塞子。公接頭與塞子現在可以交換並擰入到各自開口。

版本

兩件式, 直線形, 可調整, 2 折, 附調節器

管長度

120 mm

耗氣量

330 l/min

最大工作壓力

6,3 bar

材料

噴嘴孔直徑

2,5 mm

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊