歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

內部調整夾片,2 型

內部調整夾片,2 型
車身扣-內飾板2-BMW-POM-TRANSP

料號 0501105085
EAN 4049557642239

登入後的客戶價格
內部調整夾片,2 型

料號 0501105085

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 25 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

腳部分割成四個部分,圓頭
  • 預先安裝在飾條上,然後插入到基本元件上的對應孔中。

  • 可達成公差補償

  • 可去除飾條

  • 也可做為密封使用
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
將飾條固定到攜帶元件上

材料

聚甲醛

顏色

白色

最小/最大鑽孔直徑

7.8-8 mm

最小/最大連接厚度

1.4-1.8 mm

頭直徑

12.5 mm

芯直徑

5.7 mm

頭部的夾具範圍

2.5 mm

最大寬度

18 mm

頭下方長度

14.1 mm

汽車類型

通用

對應於原始備用零件編號

07147145753

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊