歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

2 元件接地觸點聯接件 具備電壓指示器

2C 安全聯接件
接地複合式連接座 母(附自動蓋)-16A-250V

料號 0969305200

EAN 4050641863553

登入後的客戶價格
2 元件接地觸點聯接件 具備電壓指示器

料號 0969305200

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

  • 適用於最大 3G 2.5 mm² 的纜線

  • 配備自動閉合鉸鏈蓋

  • 適用於極高機械負載,可捲重高達 4 噸

  • 抗 UV、耐熱、耐寒

  • 配備大型接線盒,可供快速連接

  • 90° 快鎖系統 — 可節省時間

  • 防扭折襯套可保護纜線免於斷裂

  • 抓握力與防滑效果良好

  • 德國製造

DIN 49440/441
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
適合室內和戶外使用

標稱電流

16 A

標稱電壓

250 V/AC

IP 防護等級

IP 54

最大纜線直徑

13 mm

版本

配備護蓋

材料

塑膠

顏色

灰色, 黑色, 紅色

必要配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
H07RN-F 橡膠軟管線

超軟多軸電線3X1.5 黑色外皮 50公尺

包裝品
x 50 m