歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

1C-PT18 口袋型捲尺 使用塑膠外殼

1C PT18 口袋型捲尺
口袋型捲尺-PT18-B19MM-L5M

料號 071465 005

EAN 4056807593401

登入後的客戶價格
1C-PT18 口袋型捲尺 使用塑膠外殼

料號 071465 005

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

高品質且便利的口袋型捲尺,具備抗衝擊塑膠外殼,黃色塗漆尺身及可移動的端鉤
  • 提供不同長度的選擇,以符合需求與應用

  • 有人體工學的鎖定按鈕,使用方便

  • 三鉚接端鉤,使用壽命長

  • 可移動的端鉤適用於內部與外部量測

  • 實用皮帶扣和腕帶,讓您隨時都能取用

  • 黃色捲尺上方測量面讀取非常容易

  • 捲尺上具有高度防刮塗層,且使用壽命長

  • 符合 EC 精度等級 2
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
口袋型捲尺可用於各種領域,例如工程、貿易產業,或是園藝和造景等,無論需要進行何種測量,都能使用。

最大長度量程 (L max)

5 m

帶寬度 (b)

19 mm

外殼材料

塑膠

精度等級

II

捲尺彎曲前的最大延長 (垂直)

240 cm

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊