歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

18V 無刷充電式衝擊扳手

充電式衝擊起子 ASS 18BL 經典型
電動兩用扳手/起子機-ASS-18BL-CLSC-2X5.0AH

料號 8717511122

EAN 4062856835034

登入後的客戶價格
18V 無刷充電式衝擊扳手

料號 8717511122

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

高度多功能的充電式衝擊扳手,具備獨特的組合式工具夾頭。為高磨損組件提供簡易的維護功能

高效低維護無刷馬達


每次電池充電的運轉時間更長,馬達使用壽命更長。



組合工具夾頭*


組合式 ¼’’ 六角承窩和 ½’’ 方形起子,可讓一個裝置用在更多種應用上。



ASC (自動停止控制) 功能


此功能用於防止工作中斷/只能朝前進方向反覆操作,以防止螺絲損壞。


在鎖緊作業的活動中,當衝擊開始 1 秒鐘後會自動停止 (超過特定承載)。



3 段式動力設定


轉速/衝擊率的三個階段,適用於不同的應用與材質。



內建 LED 燈。


在黑暗的空間工作時可亮起。



人體工學手柄設計


形狀符合人體工學,附軟質觸感的纖細手柄,穩固紮實的抓握。



磁性起子頭筒套


甚至在最嚴苛的應用中都能穩固抓握起子頭。

產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域
  • 汽車:輪胎維護。

  • 營建:一般螺栓鎖緊。

  • 木工:硬木的屋頂裝配。

最小/最大怠速

0-3200 U/min(rpm)

最小/最大衝擊速率

0-3800 U/min(rpm)

適合螺絲

M12 - M22

刀具固定裝置

1/2 英吋外方形與 1/4 英吋六角承窩

長度

193 mm

寬度

107 mm

高度

205 mm

包含充電電池的機器重量

1,65 kg

充電電池/電池數

2 Pair

充電電池/電池容量

5 Ah

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊