使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
螺紋類型 x 標稱直徑 (D) | M12 |
高度 (h1) | 18 mm |
軸環直徑 (dc) | 25 mm |
外擰動 (s1) | SW18 |
材料 | 鋼 |
性能等級 | 10 |
表面 | 普通 |
節距 | 1,75 mm |
DIN | 6331 |
螺紋類型 | 公制螺紋 |
凸緣厚度 | 4 mm |
對角寬度 (e) | 20,03 mm |
標稱直徑 | 12 mm |