透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
10 級 DIN 6331 鍍鋅鋼
類似產品
料號 036980020
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
CAD 資料 (登入後可用)
認證/ 相關文件資料
|
螺紋類型 x 標稱直徑 (D)
M20
高度 (h1)
30 mm
軸環直徑 (dc)
37 mm
外擰動 (s1)
SW30
材料
鋼
性能等級
10
表面
鍍鋅
節距
2,5 mm
DIN
6331
螺紋類型
公制螺紋
凸緣厚度
6 mm
對角寬度 (e)
33,53 mm
標稱直徑
20 mm
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
標誌固定器,中心下壓
直擰入式連接件 適用於氣動煞車系統
拋光墊 金屬內牙,M16接頭專用
六角螺母,低型材,帶夾緊件 (非金屬嵌件) DIN 985,I10I,鍍鋅鋼,鍍黃鉻 (A2C/A3C)
1 英吋套筒扳手組合 公制
麻花鑽頭 HSS DIN 338 RN 型 130°
德式 DT 系列密封止擋
鋰離子電池組 18.0V CLASSIC
HSCo 多效能螺紋成型機 DIN 2174
錐形沉孔 HSCo 90°,具備跨孔
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。