透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
縮徑噴嘴,14 公釐縮口焊嘴-14MM
類似產品
料號 0702200009
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
寬度
14 mm
直徑 (Ø)
20 mm
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
機械工鎚 符合 DIN 1041 的德國設計
PLUS 4 刀式鎚鑽頭
拋光墊
麻花鑽頭 HSS DIN 338 RN 型 130°
HSCo 90° 綠環沉孔 DIN 335C
公制雙梅花扳手 使用 POWERDRIV®
鋸齒狀凸緣螺栓,帶凸緣 Verbus® 的六角頭 W-158.12 鋼 100 片狀鋅銀 Geomet 321A + VL
外殼 適用於強制鎖定平式插入式護套
引擎油 TRIATHLON® 通用型 SAE 15W-40
插座接點 ELO 0.63
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。