歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

12 伏 7 針插座 具備後霧燈的中斷接點

12 伏 7 針插座
插頭-接頭-PLA-7PIN-12V

料號 0555305118

EAN 4024835634366

登入後的客戶價格
12 伏 7 針插座 具備後霧燈的中斷接點

料號 0555305118

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 5 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

牽引車上的後霧燈會在連接拖車之後立即關閉



7 針系統:


  • 蓋中的凹槽可固定插座中的連接件

  • 螺絲接點可抵抗較高的牽引負載

  • 操作溫度:-25°C 至 +75°C

  • 接點標記符合 ISO1724

  • 額定電流:最大 25 安 (適用於 2.5 mm2 電線)

符合 ISO 1724 (N 版本)
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
安裝於拖車

材料

接觸設計

螺絲接點

接點材料

銅鋅合金

ISO

1724

必要配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
橡膠密封件 適用於 12 V 7 針插座

配件-橡膠防護套-SKT3/7PIN

x 5 數量
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
額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
12 伏 7 針連接件

插頭 7PIN

具備橡膠密封件的螺紋連接可提供對濺水與灰塵的防護
x 5 數量
無塑膠套筒的線端箍 DIN 46228 第 1 部分

電線用套圈-DIN46228-CU-(J2N)-内徑1,5X長7,0

x 100 數量
剝線鉗,可調整

剝線鉗 0,02-10QMM

整合式切割深度調整,可配合不同的絕緣材質來做精密調整
x 1 數量
FLRYY 圓形車輛纜線 附 PVC 護套

多軸電線 線徑1.50黑紅藍黃綠白棕50公尺

車輛連接纜線 (護套纜線),適用於拖車、卡車及其他類似車輛的低電壓應用
x 50 m
FLRYY 圓形車輛纜線 附 PVC 護套

多軸電線 線徑1.00黑紅藍黃綠白棕50公尺

車輛連接纜線 (護套纜線),適用於拖車、卡車及其他類似車輛的低電壓應用
x 50 m
FLRYY 圓形車輛纜線 附 PVC 護套

多軸電源線 線徑1.50/2.50黑紅藍黃綠白棕50公尺

車輛連接纜線 (護套纜線),適用於拖車、卡車及其他類似車輛的低電壓應用
x 50 m
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
添加劑商品:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
矽樹脂噴霧劑

防水潤滑矽脂(白色)-噴劑-500ML

像玻璃一樣的透明、極度潤滑的絕緣矽質潤滑脂,具排水性
接點噴劑 氧化溶劑

電路接點復活劑噴劑-200ML

噴霧氧化溶劑
接點噴劑 氧化防護

電路接點抗氧化保護噴劑-200ML

噴霧氧化防護
接點噴劑 SW

電路接點清潔噴劑-200ML

特殊噴洗劑
防接觸塗層

電路接點保護亮光噴劑-200ML

透明噴霧保護亮漆