歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

12 伏/24 伏具備彈性尖端固定器的示廓燈 通用

輪廓燈,通用燈泡
大型車用閃爍警示燈(LIGHT-ENDOUTLINE-(FLEX-PENDHOL

料號 081242 5
EAN 4011231775991

登入後的客戶價格
12 伏/24 伏具備彈性尖端固定器的示廓燈 通用

料號 081242 5

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

不含燈泡配件
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
適用於垂直裝配

版本

配備彈性鐘擺固定器

燈類型

燈泡

光色

紅色 / 白色

纜線連接

纜線護線環

最小/最大標稱電壓

12 / 24 V/DC

功率額定值

5 W

長度

131 mm

寬度

48 mm

批准標記

ECE

此產品的備用零件:
金屬插座燈泡

燈泡 尾燈 12V 5W

FIRSTEC
標準應用符合信賴的 OEM 品質
x 10 數量
金屬插座燈泡

燈泡 尾燈 24V 5W/T16

FIRSTEC
適用於 24V 商用車燈的經濟型燈泡
x 10 數量
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊