通知
不含燈泡
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
版本 | 60° 燈臂 |
燈類型 | 燈泡 |
光色 | 紅色 / 白色 |
纜線連接 | 配備纜線 |
最小/最大標稱電壓 | 12 / 24 V/DC |
功率額定值 | 4 W |
高度 | 191 mm |
外殼材料 | 橡膠 |
批准標記 | ECE |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!