12 伏/24 伏車牌燈 通用
車牌燈,通用
牌照燈
料號
081242 6
EAN 4011231776004
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
通知
不含燈泡配件
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適用於 520 x 120 公釐與 340 x 240 公釐的車牌
燈類型 | 燈泡 |
光色 | 白色 |
版本 | 安裝 |
纜線連接 | 纜線護線環 |
最小/最大標稱電壓 | 12 / 24 V/DC |
功率額定值 | 10 W |
長度 | 100 mm |
高度 | 54 mm |
深度 | 54 mm |
批准標記 | ECE |