1 Zoll Verlängerung DIN 3123, ISO 3316
1 Zoll Verlängerung
VERL-1ZO-L400MM
Art.-Nr. 0714158116
EAN 4046778660417
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Oberfläche: Verchromt, matt
- Antrieb: Innenvierkant 1 Zoll, Stiftsicherung
- Abtrieb: Außenvierkant 1 Zoll, Stiftsicherung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Antrieb (S2) | 1 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Abtrieb (S1) | 1 Zoll |
Abtriebart | Außenvierkant |
Länge (L) | 400 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 48 mm |