歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

安全掛鎖,1 型

掛鎖安全 1 型
安全鎖頭-TYP1-PA-38MM

料號 0688905010
EAN 4062856533169

登入後的客戶價格
安全掛鎖,1 型

料號 0688905010

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

強制鎖定,只有在鎖住的情況下才能拔除鑰匙
  • 附有抗衝擊聚醯胺外殼與托架的不導電掛鎖

  • 只有維護人員才能擁有鑰匙

  • 鎖具可以標示員工姓名和電話號碼

  • 可在 - 57°C 至 + 177°C 之間的溫度使用

  • 鎖具和鑰匙上的鑰匙編號
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

機械及工廠的維護與維修

應用區域

室內

外殼寬度 (A)

38 mm

封閉類型

單鑰對單鎖

外殼材料

金屬

保護塗層材料

塑膠

掛鎖鉤環材料

PA - 聚醯胺

鑰匙材料

黃銅

保護塗層顏色

紅色

夾片顏色

黑色

鑰匙表面

鍍鎳

鑰匙數

2

外殼厚度 (B)

20 mm

外殼高度 (C)

45 mm

托架直徑 (D)

6 mm

鉤環高度間隙 (E)

38 mm

鉤環寬度間隙 (F)

20 mm

適合

E-Mobility

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊