歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

鈑金螺母,1 型

鈑金螺母,1 型
車身扣-夾片螺帽-SHT-FORD-(A3A)-L16,4MM-D3,5MM

料號 05001219
EAN 4011231416849

登入後的客戶價格
鈑金螺母,1 型

料號 05001219

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

  • 快速及牢固連接二或多個組件

  • 輕鬆組裝及拆解

  • 可進行公差補償及閉眼安裝
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
滑動到 (鈑金 ) 邊緣上

適合螺絲

直徑 3.5 公釐

最小/最大連接厚度

0.50-1.70 mm

長度 (A)

16,50 mm

寬度 (B)

11 mm

孔中心到邊緣的間距 (C)

7,20 mm

材料厚度 (S)

0,60 mm

表面

鍍鋅透明

材料

彈簧鋼 CK 67

適合汽車製造商

Porsche

對應於原始備用零件編號

99959146002

安裝位置

通用

成形

A

最小/最大夾具範圍 (f)

0.50-1.70 mm

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊