歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

推入式拉釘,1 型

推入式拉釘,1 型
S型車身壓扣-SUZUKI II灰

料號 0501136002
EAN 4046778500669

登入後的客戶價格
推入式拉釘,1 型

料號 0501136002

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

最小/最大鑽孔直徑

6.90-7.10 mm

最小/最大連接厚度

3.00-3.50 mm

長度

20,50 mm

頭下方長度 (A)

20,50 mm

頭直徑 (B)

5,30 mm

頭高度 (C)

1,50 mm

顏色

黑色

材料

PA 6 - 聚醯胺

適合汽車製造商

Suzuki

對應於原始備用零件編號

0940907308T01

安裝位置

內部

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊