歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

鈑金螺母,1 型

鈑金螺母,1 型
車身扣-夾片螺帽-OPEL-(DTB)-L23,7MM-D6,3MM

料號 0501103020
EAN 4024835829953

登入後的客戶價格
鈑金螺母,1 型

料號 0501103020

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

  • 快速及牢固連接二或多個組件

  • 輕鬆組裝及拆解

  • 可進行公差補償及閉眼安裝
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
滑動到 (鈑金 ) 邊緣上

適合螺絲

直徑 6.3 公釐

最小/最大連接厚度

3.00-4.00 mm

長度 (A)

23,70 mm

寬度 (B)

16 mm

孔中心到邊緣的間距 (C)

12 mm

材料厚度 (S)

0,70 mm

表面

片狀鋅銀色

材料

彈簧鋼 CK 67

適合汽車製造商

Opel/Vauxhall

對應於原始備用零件編號

1406970

對應至原始備用零件編號 2

90158565

安裝位置

通用

成形

A

最小/最大夾具範圍 (f)

3.00-4.00 mm

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊