- 所形成的拉釘系統能夠直接再次調鬆。
- 將螺絲敲入或轉入拉釘主體中進行安裝。
- 使用螺絲起子來卸除。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
最小/最大鑽孔直徑 | 6.2-6.2 mm |
最小/最大連接厚度 | 5.2-10 mm |
頭直徑 | 17 mm |
寬度 | 17 mm |
高度 | 1,5 mm |
拉釘長度 | 14,5 mm |
材料 | 聚醯胺 - PA 66 |
顏色 | 黑色 |
對應於原始備用零件編號 | A0009904692 |