具備刻度腳的大頭
節省成本與時間
快速簡單的壓入式裝配
可牢固安放於組件
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
- 連接鈑金、紙板、飾件或其他平式組件
- 小鑽孔與低負載
最小/最大鑽孔直徑 | 5.5-5.7 mm |
最小/最大連接厚度 | 8-8.3 mm |
頭直徑 | 12 mm |
頭高度 | 2,2 mm |
長度 | 14,8 mm |
材料 | PA 6 - 聚醯胺 |
顏色 | 天然 |
對應於原始備用零件編號 | A0009871015 |