歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

1 成分冷木膠 D4

1C D4 冷木膠
單瓶組冷木膠D4 (WOCLDGLU-1C-D4-WATT91-5KG)

料號 0892100225

EAN 4046777445169

登入後的客戶價格
1 成分冷木膠 D4

料號 0892100225

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於黏合所有類型的木材。符合 DIN EN 204 的應力群組 D4 及 DIN EN14257 (WATT91) 的要求。

高度防熱防水


  • D4 品質經過測試符合 DIN EN 204

  • 符合 DIN EN 14257 (WATT91) 的要求。


容易使用


不需要混合硬化劑。無需遵守適用期限制。



透明硬化


無可見黏合劑。硬化的膠黏接頭具有黏塑性。

通知

為室外連接件上膠 (例如為前門上膠) 時,熱效應 (例如直接暴露於日照之下) 可能會導致木材張力升高及上膠連接件軟化。分配系統或 PUR 膠槍中的熱可塑性黏合劑及 PUR 膠不適合用於這些應用。加工時間與凝結時間,以及按壓時間,都受到例如環境溫度、表面溫度、空氣濕度或材料濕氣、材料吸水程度、材料施用量與張力等工作條件的影響。存放時,單一成分 D4 膠的黏度可能會增加。不加水攪拌膠可使膠恢復流動性。單獨攪拌即可調整黏度。存放並不會影響膠黏參數。膠的容器必須始終緊蓋存放於無霜凍的環境下。



Würth 白色膠水不適合在靜態範圍使用。 針對此用途必須使用經由特別核准的黏合劑。Würth 膠水僅可用於非承載的應用。

根據我們執行的測試及我們的經驗提供使用指示建議;每次施用之前請自行執行測試。由於存在大量施用與存放及處理條件,我們不對特定施用結果承擔任何責任。在我們的免費客戶服務提供技術資訊或做為諮詢服務的前提之下,除非提供的建議或資訊在我們指定、合約協議的服務範圍之內,或在顧問的謹慎行事之下提供,否則我們不對此服務承擔責任。我們保證本公司產品品質一致。我們保留進行技術變更及進一步開發產品的權利。

產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

經常暴露於排水或凝結水的室內使用,及具有足夠表面保護與可防止直接日照的室外使用。


  • 室內門上膠

  • 室內樓梯與欄杆

  • 窗戶上膠

  • 框架轉角連接

  • 製作層壓板窗邊

  • 房門上膠 (方框黏合)

  • 家庭家具與廚房家具上膠

  • 實驗室與浴室家具上膠

  • 托架、表面、板縫與方框上膠

  • 軟、硬與特殊木材及刨花板
指示

1 成分 D4 冷木膠通常使用噴塗機器、膠水滾筒、帶齒抹刀、刷子或其他方式施用於一側。


剛發生的膠水噴濺可用水清除。用水 (與清潔劑) 浸泡殘留的乾膠並以機械方式去除。

顏色

白色

主要化學成分

聚乙酸乙烯酯分散劑

容器

淨重

5 kg

固化後的顏色

透明

pH 值

3

最小固體比例

50 %

最小薄膜成形溫度

7 °C

最短/最長開啟時間/條件

8-10 min / 20°C 與 150 g/m² 時

硬化材料的最大耐溫性

80 °C

最低室溫、材料溫度與膠水溫度

18 °C

最小/最大相對空氣濕度

60-70 %

最小/最大壓制壓力

0.1-0.8 N/mm²

最小/最大木材含水率

8-10 %

戶外最小/最大木材含水率

11-15 %

組裝黏接中的最小/最大應用數量

120-180 g/m²

表面黏接中的最小/最大應用數量

100-160 g/m²

自生產之日算起的保存期限/條件

9 Month / > 0°C 時

合適的手套:
 
產品
描述
腈化學品防護手套 內面具備棉絲絨襯裡
腈化學品防護手套 內面具備棉絲絨襯裡
描述:
滲透等級: 6
腈化學品防護手套 長重型設計
腈化學品防護手套 長重型設計
描述:
滲透等級: 6
拋棄式腈易抓握手套
拋棄式腈易抓握手套
描述:
滲透等級: 4
獨特的金剛石紋路,提供最佳抓握力
「滲透」是指化學分子穿透防護手套材質的過程。從化學物質和手套首次接觸,到化學物質開始滲透材質,中間的這段時間稱作「破過時間」。
測量的破過時間
滲透等級
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要資訊:

所提供的資訊是以經驗和實驗室條件為依據,並經設計作為指南。然而手套的實際適用性取決於其使用的個別條件,並且必須在操作條件下通過適當的測試來確認。有鑑於所使用的材質和化學品的種類,在個別情況下不能排除穿戴者尺寸不合或使用上有問題的可能性。我們很樂意為您建議最佳解決方案。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊