- 彈簧螺母的彈性可確保連接抗震動。
- 快速手動組裝
- 可保護表面
- 可重複使用
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
可在平螺栓與軸上輕鬆裝配。
適合螺絲 | 直徑 2.0 公釐 |
長度 (L) | 15 mm |
寬度 (B) | 10 mm |
材料厚度 (S) | 0,25 mm |
材料 | 彈簧鋼 CK 67 |
表面 | 鍍鋅透明 |