歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

起子頭盒,1 號 9 件式

含起子頭固定器套組 7 的 TX C 6.3 起子頭盒 (1/4),9 件式
TX星型中空起子頭盒組-(10-40)-HO-9件組

料號 0614400107

EAN 4062856267705

登入後的客戶價格
起子頭盒,1 號 9 件式

料號 0614400107

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

種類廣泛,具帶孔梅花規格,包括起子頭筒套。提供於 ORSY® 系統化起子頭盒

打開時自動升高


  • 由於其彈簧功能,固定式起子頭棒在盒子打開時會自動升高


可牢牢夾緊並輕鬆取下


  • 起子頭可牢牢固定在起子頭棒中,不會掉出

  • 起子頭棒為可移動式,起子頭可輕鬆拆下


容易識別所需的起子頭大小


  • 蓋板與隨身螺絲起子上的色碼系統可輕鬆找到正確的起子頭


隨身攜帶


  • 起子頭盒可連接包含實用夾的帶子,可視須要拆下


ORSY® 系統


  • 精巧 Würth 網格尺寸,和其他 ORSY® 產品完美收納於 Würth 系統材料盒或工作臺推車抽屜
通知

起子頭棒緊密連結彈簧及盒體,無法更換或拆卸

產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

起子

1/4 英吋

尖端類型

帶孔梅花

長度

86 mm

寬度

60 mm

高度

27 mm

分類/套件中的件數

9 Stck(pcs)

起子頭盒,1 號 9 件式 包括:
1 x
E 6.3 (1/4) 通用型筒套 配備不鏽鋼套筒、扣環與永久磁鐵

1/4吋起子頭握桿 磁性L74MM

描述:
74 mm
數量: 1 x
1 x
C 6.3 梅花起子頭 (1/4 英吋) 配備鏜孔

1/4吋中空星型起子頭 TX10 / 長26MM

描述:
TX10
適合所有常見梅花螺絲尺寸的起子頭
數量: 1 x
1 x
C 6.3 梅花起子頭 (1/4 英吋) 配備鏜孔

1/4吋中空星型起子頭 TX15 / 長26MM

描述:
TX15
適合所有常見梅花螺絲尺寸的起子頭
數量: 1 x
2 x
C 6.3 梅花起子頭 (1/4 英吋) 配備鏜孔

1/4吋中空星型起子頭 TX20 / 長26MM

描述:
TX20
適合所有常見梅花螺絲尺寸的起子頭
數量: 2 x
2 x
C 6.3 梅花起子頭 (1/4 英吋) 配備鏜孔

1/4吋中空星型起子頭 TX25/長25MM

描述:
TX25
適合所有常見梅花螺絲尺寸的起子頭
數量: 2 x
1 x
C 6.3 梅花起子頭 (1/4 英吋) 配備鏜孔

1/4吋中空星型起子頭 TX30 / 長26MM

描述:
TX30
適合所有常見梅花螺絲尺寸的起子頭
數量: 1 x
1 x
C 6.3 梅花起子頭 (1/4 英吋) 配備鏜孔

1/4吋中空星型起子頭 TX40 / 長26MM

描述:
TX40
適合所有常見梅花螺絲尺寸的起子頭
數量: 1 x
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
額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
起子頭盒,1 號 空白

空起子頭收納盒-EMPTY-SZ1-MAX-

ORSY 系統化起子頭盒以高品質塑膠製成,最多可裝入 8 個起子頭和 1 個起子頭筒套
x 10 數量