歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

1 號起子頭盒 9 件式

含起子頭固定器套組 1 的 RW C 6.3 起子頭盒 (1/4),9 件式
RW起子頭盒組-10/20/30/40-9件組

料號 0614400101

EAN 4065233000360

登入後的客戶價格
1 號起子頭盒 9 件式

料號 0614400101

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 10 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

種類廣泛,具有 RW 規格 10、20、30、40,包括起子頭固定器。提供於 ORSY® 系統化起子頭盒

打開時自動升高


  • 由於其彈簧功能,固定式起子頭棒在盒子打開時會自動升高


可牢牢夾緊並輕鬆取下


  • 起子頭可牢牢固定在起子頭棒中,不會掉出

  • 起子頭棒為可移動式,起子頭可輕鬆拆下


容易識別所需的起子頭大小


  • 蓋板與起子頭上的色碼可輕鬆找到正確的起子頭


隨身攜帶


  • 起子頭盒可連接包含實用夾的帶子,可視須要拆下


ORSY® 系統


  • 精巧 Würth 網格尺寸,和其他 ORSY® 產品完美收納於 Würth 系統材料盒或工作臺推車抽屜
通知

起子頭棒緊密連結彈簧及盒體,無法更換或拆卸

產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

起子

1/4 英吋

尖端類型

RW

長度

86 mm

寬度

60 mm

高度

27 mm

分類/套件中的件數

9 Stck(pcs)

1 號起子頭盒 9 件式 包括:
1 x
E 6.3 (1/4 英吋) 起子頭筒套 配備不鏽鋼套筒和扣環

1/4吋起子頭握桿 L:74 MM

描述:
1/4 英吋
數量: 1 x
Bit RW C 6.3 (1/4)
2 x
Bit RW C 6.3 (1/4)

BIT-RW10-PINK-1/4IN-L25MM

描述:
RW10; 長度: 25 mm
The perfect bit for the new generation of ASSY screws
數量: 2 x
Bit RW C 6.3 (1/4)
4 x
Bit RW C 6.3 (1/4)

BIT-RW20-LUMINOUSORANGE-1/4IN-L25MM

描述:
RW20; 長度: 25 mm
The perfect bit for the new generation of ASSY screws
數量: 4 x
Bit RW C 6.3 (1/4)
1 x
Bit RW C 6.3 (1/4)

BIT-RW30-LUMINOUSYELLOW-1/4IN-L25MM

描述:
RW30; 長度: 25 mm
The perfect bit for the new generation of ASSY screws
數量: 1 x
Bit RW C 6.3 (1/4)
1 x
Bit RW C 6.3 (1/4)

BIT-RW40-LUMINOUSPINK-1/4IN-L25MM

描述:
RW40; 長度: 25 mm
The perfect bit for the new generation of ASSY screws
數量: 1 x
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
額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
起子頭盒,1 號 空白

空起子頭收納盒-EMPTY-SZ1-MAX-

ORSY 系統化起子頭盒以高品質塑膠製成,最多可裝入 8 個起子頭和 1 個起子頭筒套
x 10 數量