Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

1/4INCH DIGI RATCHETING TORQUE WRENCH 4-

Drehmomentschl.-Umschaltknarre, 1/4 Zoll, digital

Art.-Nr. 071471 280

EAN 4061975239945

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
1/4INCH DIGI RATCHETING TORQUE WRENCH 4-

Art.-Nr. 071471 280
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
Außenantrieb

SW1 1/4

Abtrieb

1/4 Zoll

Messbereich Drehmoment min./max.

4-20 Nm

Geeignet für Rechtsanzug

Ja

Geeignet für Linksanzug

Ja

Länge (L1)

390 mm

Hebellänge (L2)

14 cm

Ratschenkopfhöhe (B1)

11,7 mm

Ratschenkopfhöhe mit Vierkant (B2)

9,50 mm

Griffdurchmesser (D1)

1 cm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen