Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

1/4-ZOLL-STECKSCHLÜSSEL-SORTIMENT DOPPELSECHSKANT (12-PUNKT) 32-TEILIG

1/4 Zoll Steckschl. 12-kant Set 32-tlg REDSTRIPE

Art.-Nr. 5763114232

EAN 4099618566707

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
1/4-ZOLL-STECKSCHLÜSSEL-SORTIMENT DOPPELSECHSKANT (12-PUNKT) 32-TEILIG

Art.-Nr. 5763114232

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Vielseitigkeit und Skalierbarkeit: eine Kombination der am häufigsten verwendeten Werkzeuge für eine breite Palette von Anwendungen bei der industriellen Wartung, im Bauwesen, bei der Autoreparatur und Möbelmontage.

Chrom-Vanadium-Stahl (Steckschlüssel, Verlängerungen und Knarren)


Das übliche Drehmoment, das zum Anziehen und Lösen von Schrauben und Muttern mit großen Durchmessern erforderlich ist, erfordert sehr widerstandsfähigen Stahl. Die Chrom-Vanadium-Legierung (eine Mischung aus zwei oder mehr Metallen) erhöht die Rostbeständigkeit und bietet zusätzliche Festigkeit und Härte bei harten Einsätzen.



Vielseitig einsetzbar


Kann für Schraubenköpfe sowohl mit metrischen (mm) als auch mit Zollmaßen verwendet werden.



Breite, sichtbare Markierungen (Steckschlüssel)


Ermöglichen eine schnelle Identifizierung für die mühelose Auswahl des Steckschlüsseleinsatzes - ein großer Vorteil, wenn Sie beispielsweise bei schwachem Licht unter einem Pkw arbeiten.



Nut für Kugelrastung (Steckschlüssel)


Die Steckschlüssel des Sets sind mit einer Nut für Kugelrastung ausgestattet. Sie sorgt für sicheren und zuverlässigen Halt des Steckschlüssels auf dem Vierkant der Knarre und verhindert ein Abrutschen.



Fester Halt (Steckschlüssel)


Das gerändelte Muster der Steckschlüssel sorgt zusammen mit der matten, verchromten Struktur für außergewöhnlichen Halt, selbst mit fettigen oder nassen Händen.



Präzise Konstruktion (Steckschlüssel)


Dank des geringen Spiels im Steckschlüsselantrieb kann er schnell geführt werden, um das Drehmoment flach auf die Verbindungselemente und nicht auf ihre Kanten auszuüben. Die Konstruktion unterstützt auch das Drehen von verschlissenen Schrauben mit abgerundeten Kanten und reduziert das Abrutschen von gefrorenen Verbindungselementen.

Hinweis
  • NICHT EMPFOHLEN FÜR ARBEITEN MIT MITTLEREM BIS HOHEM DREHMOMENT; DAFÜR STATTDESSEN 6-PUNKT-STECKSCHLÜSSEL (SECHSKANT) ODER -KRAFTSTECKSCHLÜSSEL VERWENDEN.

  • Niemals Doppelsechskant-Steckschlüssel zusammen mit pneumatischen oder elektrischen Schlagschraubern verwenden.

  • Immer die richtige Größe verwenden, damit es nicht zum Abrutschen, zu Verformungen oder Beschädigungen der Steckschlüsseleinsätze oder der Verbindungselemente/Schrauben kommt.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

32 STK

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen