1/4 英吋扭矩扳手
1/4 英吋六角頭扭力扳手
料號 0714720005
EAN 4062856259335
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
極為小巧的扭矩扳手,具備 1/4 英吋六角安裝與精準刻度區分
- 精簡設計,總長度僅 168 公釐,適用外出使用或空間受限之處
- 精準鎖緊,扳機精準度公差為刻度設定值的 +/- 6 %
- 實際的刻度分割可精確設定所需扭力範圍 1 至 5 Nm
- 達到扭力值時,可清楚聽到並察覺指示,進而控制鎖緊力道
- 扭轉把手末端,即可輕鬆準確地調整扭力
- 符合 ISO 標準 6789-1,可使用手轉扭矩螺絲起子工具
- 防滑稜紋握把區域,可在鎖緊時提供最佳控制
- 適合順時針及逆時針擰緊,可精確旋入右側與左側螺紋
- 堅固、耐磨、防潮及防油產品包裝,100% 由 PCR 製成 (消費後回收再生塑膠)
通知
- 包含符合性聲明與序號
- 使用扭力扳手後,請轉回到最低的刻度值來釋放彈簧
- 必須定期使用適當的測量設備對扭矩扳手等精密工具進行檢驗,並在必要時重新調整
- 我們建議每 12 個月定期校準,或在使用扭力扳手進行最初的 5,000 次鎖緊操作後進行校準
應用區域
可用於需要控制螺帽與螺栓鎖緊的各種可能應用,例如自行車的維修保養作業,或用於工業、貿易業或施工現場。
![]() | |
尖端大小 | 1/4 英吋 |
最小/最大扭矩量程 | 1-5 Nm |
從最小至最大扭力值的圈數 | 4 |
適合右手擰緊 | 是 |
適合左手擰緊 | 是 |
隔板 (扭矩) | 0,1 Nm |
ISO | 6789-1 |
長度 (L1) | 168 mm |
槓桿長度 (L2) | 102 mm |
棘輪頭高度 (B1) | 10 mm |
含直角量規的棘輪頭高度 (B2) | 25 mm |
手柄直徑 (D1) | 21 mm |
棘輪頭寬度 (D2) | 18 mm |
1/4 英吋扭矩扳手 包括:
1
x
描述:
1/4 英吋; 長度: 25 mm
適用於多種工具的實用轉接頭
數量:
1
x