反向桿
帶便利頂出器的強固起子頭棘輪!
48 齒粗齒 – 7.5° 旋轉角度
- 使用槓桿從順時針方向往逆時針方向旋轉的快速、簡單切換
- 高度降低、受保護的反向桿及中心下壓以便擁有更多手部自由度的棘輪主體
- 相較於傳統棘輪,整體高度較低
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
尖端大小 | 1/4 英吋 |
棘輪頭高度 | 20 mm |
棘輪直徑 | 24 mm |
手柄厚度 | 14 mm |
長度 | 135 mm |
表面 | 鍍鉻 |
手柄材質 | 雙成分塑膠 |