歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

1/4 英吋套筒扳手組「迷你」 50 件式

1/4 英吋套筒扳手起子頭分類,50 件式
1/4"迷你短版起子頭組

料號 0965014500

EAN 4061975089809

登入後的客戶價格
1/4 英吋套筒扳手組「迷你」 50 件式

料號 0965014500

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

非常短的套筒扳手起子頭嵌件,特別適合用於空間受限區域
  • 表面:磷酸鋅

  • 起子:1/4 英吋方形起子,接球溝槽

  • 幾何:特別短,19.5 公釐


包含 50 件:


10 x 梅花 10/15/20/25/27/30/40/45/47/50、8 x 梅花 IP 10/15/20/25/30/40/45/50、6 x 梅花 IPR 20/25/27/30/40/45、10 x 六角,公制,2/2,5/3/4/5/6/7/8/9/10、4 x 六角,英制,7/32 英吋、1/4 英吋、5/16 英吋、3/8 英吋、7 x XZN 5/6/7/8/9/10/12、3 x 十字 1/2/3、2 x 一字 6/10
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
  • 適合用於在 DIN 3120 雙向棘輪中手動使用

  • 適合用於門鉸鏈、引擎室與齒形帶蓋

分類/套件中的件數

50 Stck(pcs)

寬度 x 高度 x 深度

262 x 68 x 173 mm

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊