- 設計:鍍鉻,霧面
- 起子:1/4" 方形套筒,接球溝槽
- 提示:帶孔 5 星型材
- 幾何:短型
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適用於安裝的帶孔特殊型材:
- 溫度感應器、氣流感應器與現代柴油噴射系統
- 安全氣囊系統 (DC)
- 無線電天線杆上的開關櫃
- 後視鏡 (Mercedes-Benz C、E、S 車型)
- 防盜器控制單元
![]() | |
起子 | 1/4 英吋 |
擰動類型 | 內方 |
尖端類型 | 帶孔五星 |
尖端大小 | 5STERN GR25 |
長度 (L1) | 37 mm |
刀片長度 (L2) | 17,5 mm |
套筒扳手外徑 (D1) | 12 mm |
版本 | 短 |
材料 | 鋼 |
表面 | 鍍鉻 |