歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

1/4 英吋套筒扳手 34 件式組合

1/4 英吋套筒扳手分類,防塵棘輪,34 件式
1/4吋 防塵棘輪扳手套筒組 34PCS裝

料號 0965014340

EAN 4046777135121

登入後的客戶價格
1/4 英吋套筒扳手 34 件式組合

料號 0965014340

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於工廠應用及攜帶使用的實用金屬盒,具專業品質的 ZEBRA® 工具帶防塵棘輪且經特別設計,堅固又耐用

完整的 34 件式組合,以堅固耐用的金屬盒包裝


  • 此組合提供高品質基本設備全方位選擇,適合工廠應用及攜帶使用

  • 附手柄和緊固夾片的堅固金屬盒,採用幾乎無法破壞的硬式內嵌泡棉墊,具備夾緊效果

  • 貴重工具在運輸期間能安全地固定就位

  • 如果任何工具遺失,您可以立即看出來


可配合套筒和起子頭,幾乎適用於任何螺絲


  • 1/4 英吋組合包含從 4 到 14 公釐對邊寬的 12 種套筒,以及搭配快拆式夾頭且適用於 15 種起子頭的轉接器

  • 短起子頭適合大多數螺絲類型:PH、一字、六角承窩和梅花

  • 這表示幾乎可以連接所有螺絲類型


強力有效的鎖緊力


  • 堅硬的延長桿可用於直接傳遞力量

  • 彈性延長桿和插入式手柄,以及適用於這兩種工具的傾斜延伸桿,確保工作時效率良好又舒適自在


防塵雙向棘輪,適合嚴苛的工作條件 - 獲頒紅點設計獎


  • 薄型棘輪有中心下壓的頭,可提供更多間隙

  • 其機制有 72 齒,提供兩種污染防護 (保護等級 IP 5X),而且無須維護永保潤滑

  • 方形起子特別堅固耐用

  • 雙向棘輪具有符合人體工學的堅固塑膠手柄,維持工作的舒適與安全

  • 微小的 5° 弧擺可快速又不費力地鎖緊或鬆開螺絲

  • 人體工學最佳化的雙向桿,可輕鬆地在順時針與逆時針方向間切換;而棘輪頭在鎖緊時也可以按壓,以免意外切換方向

  • 更加便於施力單手操作


極高品質,使用壽命長


  • 表面經過鍍鉻拋光

  • 表面具耐久抗鏽效果,確保遠超過平均使用壽命

  • 工具的長期可用性能降低更換和存放的成本
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

分類/套件中的件數

34 Stck(pcs)

寬度 x 高度 x 深度

225 x 35 x 110 mm

1/4 英吋套筒扳手 34 件式組合 包括:
1 x
帶 1/4 英吋尖端的螺絲起子 手柄末端有方形起子

螺絲起子1/4IN-SKT-L:225MM

描述:
1/4 英吋
有安裝座的圓形亮鍍鉻連續柄,適用於方形套筒
數量: 1 x
1 x
C 6.3 一字起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 SL-0.8X5.5-L25MM

描述:
長度: 25 mm; 0.8 x 5.5 mm
25 mm 長,涵蓋所有常見刀片厚度與寬度
數量: 1 x
1 x
C 6.3 PH 起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 PH1-L25MM

描述:
PH1; 長度: 25 mm
具顏色編碼
數量: 1 x
1 x
C 6.3 PH 起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 PH2-L25MM

描述:
PH2; 長度: 25 mm
具顏色編碼
數量: 1 x
1 x
C 6.3 PH 起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 PH3-L25MM

描述:
PH3; 長度: 25 mm
具顏色編碼
數量: 1 x
1 x
C 6.3 六角套筒起子頭 (1/4 英吋) 採用專利 POWERDRIV® 起子

1/4吋起子頭 內六角WS3MM/長25MM

描述:
3 公釐; 長度: 25 mm
數量: 1 x
1 x
C 6.3 六角套筒起子頭 (1/4 英吋) 採用專利 POWERDRIV® 起子

1/4吋起子頭 內六角WS4MM/長25MM

描述:
4 公釐; 長度: 25 mm
數量: 1 x
1 x
C 6.3 六角套筒起子頭 (1/4 英吋) 採用專利 POWERDRIV® 起子

1/4吋起子頭 內六角WS5MM/長25MM

描述:
5 公釐; 長度: 25 mm
數量: 1 x
1 x
C 6.3 六角套筒起子頭 (1/4 英吋) 採用專利 POWERDRIV® 起子

1/4吋起子頭 內六角WS6MM/長25MM

描述:
6 公釐; 長度: 25 mm
數量: 1 x
1 x
C 6.3 TX 起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 星型TX10/長25MM

描述:
TX10; 10
適合所有常見 TX 螺絲尺寸的短型設計
數量: 1 x
1 x
C 6.3 TX 起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 星型TX15/長26MM

描述:
TX15; 15
適合所有常見 TX 螺絲尺寸的短型設計
數量: 1 x
1 x
C 6.3 TX 起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 星型TX20/長25MM

描述:
TX20; 20
適合所有常見 TX 螺絲尺寸的短型設計
數量: 1 x
1 x
C 6.3 TX 起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 星型TX25/長25MM

描述:
TX25; 25
適合所有常見 TX 螺絲尺寸的短型設計
數量: 1 x
1 x
C 6.3 TX 起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 星型TX27/長25MM

描述:
TX27; 27
適合所有常見 TX 螺絲尺寸的短型設計
數量: 1 x
1 x
C 6.3 TX 起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 星型TX30/長25MM

描述:
TX30; 30
適合所有常見 TX 螺絲尺寸的短型設計
數量: 1 x
1 x
C 6.3 TX 起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 星型TX40/長26MM

描述:
TX40; 40
適合所有常見 TX 螺絲尺寸的短型設計
數量: 1 x
1 x
1/4 英吋反向桿棘輪,防塵

1/4吋正反轉棘輪扳手 L:136MM

描述: 防塵棘輪,即使在艱困的工作條件下也能確保耐用性。
數量: 1 x
1 x
1/4 英吋套筒扳手嵌件,公制 短型

1/4吋六角套筒 規格:SW 4MM L:22MM短

描述:
4 公釐; 長度: 22 mm
數量: 1 x
1 x
1/4 英吋套筒扳手嵌件,公制 短型

1/4吋六角套筒 規格:SW 5MM L:22MM短

描述:
5 公釐; 長度: 22 mm
數量: 1 x
1 x
1/4 英吋套筒扳手嵌件,公制 短型

1/4吋六角套筒 規格:SW 6MM L:22MM短

描述:
6 公釐; 長度: 22 mm
數量: 1 x
1 x
1/4 英吋套筒扳手嵌件,公制 短型

1/4吋六角套筒 規格:SW 7MM L:22MM短

描述:
7 公釐; 長度: 22 mm
數量: 1 x
1 x
1/4 英吋套筒扳手嵌件,公制 短型

1/4吋六角套筒 規格:SW 8MM L:22MM短

描述:
8 公釐; 長度: 22 mm
數量: 1 x
1 x
1/4 英吋套筒扳手嵌件,公制 短型

1/4吋六角套筒 規格:SW 9MM L:22MM短

描述:
9 公釐; 長度: 22 mm
數量: 1 x
1 x
1/4 英吋套筒扳手嵌件,公制 短型

1/4吋六角套筒 規格:SW10MM L:22MM短

描述:
10 公釐; 長度: 22 mm
數量: 1 x
1 x
1/4 英吋套筒扳手嵌件,公制 短型

1/4吋六角套筒 規格:SW11MM L:22MM短

描述:
11 公釐; 長度: 22 mm
數量: 1 x
1 x
1/4 英吋套筒扳手嵌件,公制 短型

1/4吋六角套筒 規格:SW12MM L:22MM短

描述:
12 公釐; 長度: 22 mm
數量: 1 x
1 x
1/4 英吋套筒扳手嵌件,公制 短型

1/4吋六角套筒 規格:SW13MM L:22MM短

描述:
13 公釐; 長度: 22 mm
數量: 1 x
1 x
1/4 英吋套筒扳手嵌件,公制 短型

1/4吋六角套筒 規格:SW14MM L:22MM短

描述:
14 公釐; 長度: 22 mm
數量: 1 x
1 x
1/4 英吋套筒扳手嵌件,公制 短型

1/4吋六角套筒 規格:SW5.5MM L:22MM短

描述:
5.5 公釐; 長度: 22 mm
數量: 1 x
1 x
1/4 英吋傾斜延長桿

1/4吋套筒接頭用長度25MM

描述:
25 mm
數量: 1 x
1 x
1/4 英吋延長桿

1/4吋套筒用延長桿 長度150MM

描述:
152 mm
數量: 1 x
1 x
1/4 英吋萬向接頭

1/4IN UNIVERSAL JOINT

描述:
尖端類型: 外正方形
數量: 1 x
1 x
1/4 英吋起子頭轉接器 配備快拆式夾頭

SQU.ADAPTOR 1/4IN W. QUICK-CH.CHUCK.

描述:
1/4 英吋
數量: 1 x
1 x
1/4 英吋轉接器,彈性

1/4起子可彎式快速接頭 1/4起子頭用

描述:
長度: 150 mm
數量: 1 x