1/4 + 3/8 + 1/2 英吋套筒扳手組合 154 件式
RS版綜合套筒扳手組-2分/3分/4分-154件組
料號 5763100154
EAN 4065746799393
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
鉻釩鋼 (套筒、延長桿和棘輪)
擰緊/鬆開大直徑螺栓與螺母通常要求較高的扭力,因此使用的鋼材需要極高耐用性。鉻釩合金 (混合兩種或多種金屬) 可強化抗鏽蝕能力,提供額外的強度和硬度,能因應嚴苛作業環境之需求。
寬可見標記 (套筒)
可用以快速識別,輕鬆選出正確套筒,在光源不足的汽車下等環境中作業時,非常有幫助。
球型扣勾槽 (套筒)
套組的套筒配備球型扣勾槽。它可讓套筒安全可靠地固定在棘輪的方形螺栓上,避免被排出。
握持穩固 (套筒)
結合套筒杯周圍的套筒滾花圖案以及霧面紋理鍍鉻表面加工,即使手部油膩或潮濕,也能提供絕佳的抓握力。
精準設計 (套筒)
套筒起子採用低間隙設計,可用以快速引導、固定至緊固件,並且對緊固件的平坦側 (而非邊角) 施加扭力。它也可用以轉動圓角磨損螺栓,並減少在結凍緊固件上滑動的情況。
2K 手柄 (棘輪)
2K 是「複合式」(2 component) 的縮寫。它是透過混合硬質耐用塑膠 (聚丙烯,簡稱 PP) 和稱為 TPR (熱塑性橡膠) 的防滑軟質材質製成。手柄具緩衝性且易於抓握,即使手上油膩,也能長時間舒適使用。
後方快速釋放按鈕 (棘輪)
讓小型、難抓握的套筒更換更加便利。它支援從工具表面鬆開套筒,方便您針對不同大小的緊固件更換套筒,無需徒手拉出套筒。
雙向桿 (棘輪)
增添便利性:以單手操作從順時針方向切換至逆時針方向。
72 齒齒輪 (棘輪)
位於工具頭部,即使在空間最狹窄的情況下 (例如煞車處理作業期間的汽車輪艙內部) 也能協助使用者推動緊固件,因為無論是要鎖緊或鬆開,只需要 5 度的擺動就能推動緊固件。
ORSY 吹氣成型工具箱
Wurth 專屬設計完美符合 ORSY 系統:活用此系列產品省空間特性的 Wurth 常客將可享用更便利的使用體驗。
寬度 x 高度 x 深度 | 95 x 462 x 335 mm |
分類/套件中的件數 | 154 Stck(pcs) |
SCRDRIV-1/4IN-SKT-L200MM
SKTWRNCH-1/2IN-SHORT-HEX-WS10
SKTWRNCH-1/2IN-SHORT-HEX-WS11
SKTWRNCH-1/2IN-SHORT-HEX-WS12
SKTWRNCH-1/2IN-SHORT-HEX-WS13
SKTWRNCH-1/2IN-SHORT-HEX-WS14
SKTWRNCH-1/2IN-SHORT-HEX-WS15
SKTWRNCH-1/2IN-SHORT-HEX-WS17
SKTWRNCH-1/2IN-SHORT-HEX-WS19
SKTWRNCH-1/2IN-SHORT-HEX-WS20
SKTWRNCH-1/2IN-SHORT-HEX-WS21
SKTWRNCH-1/2IN-SHORT-HEX-WS22
SKTWRNCH-1/2IN-SHORT-HEX-WS27
SKTWRNCH-1/2IN-SHORT-HEX-WS30
SKTWRNCH-1/2IN-SHORT-HEX-WS32
SKTWRNCH-1/2IN-LONG-HEX-WS17
SKTWRNCH-1/2IN-LONG-HEX-WS18
SKTWRNCH-1/2IN-LONG-HEX-WS19
SKTWRNCH-1/2IN-LONG-HEX-WS22
EXT-1/2IN-L125MM
SKTWRNCH-1/2IN-EXTX-E20-L38MM
SKTWRNCH-1/2IN-EXTX-E22-L38MM
SKTWRNCH-1/2IN-EXTX-E24-L38MM
EXT-1/2IN-L250MM
SKTWRNCH-1/2IN-TX55-L55MM
SKTWRNCH-1/2IN-TX60-L55MM
CRDNJNT-1/2IN
ADAPT-BIT-(5/16-1/2IN)
SKTWRNCH-1/4IN-SHORT-HEX-WS4
SKTWRNCH-1/4IN-SHORT-HEX-WS5
SKTWRNCH-1/4IN-SHORT-HEX-WS6
SKTWRNCH-1/4IN-SHORT-HEX-WS7
SKTWRNCH-1/4IN-SHORT-HEX-WS8
SKTWRNCH-1/4IN-SHORT-HEX-WS9
SKTWRNCH-1/4IN-SHORT-HEX-WS11
SKTWRNCH-1/4IN-SHORT-HEX-WS12
SKTWRNCH-1/4IN-SHORT-HEX-WS13
SKTWRNCH-1/4IN-SHORT-HEX-WS14
EXT-1/4IN-50MM
SKTWRNCH-1/4IN-SHORT-HEX-WS5,5
SKTWRNCH-1/4IN-LONG-HEX-WS6
SKTWRNCH-1/4IN-LONG-HEX-WS7
SKTWRNCH-1/4IN-LONG-HEX-WS8
SKTWRNCH-1/4IN-LONG-HEX-WS9
SKTWRNCH-1/4IN-LONG-HEX-WS10
SKTWRNCH-1/4IN-LONG-HEX-WS11
SKTWRNCH-1/4IN-LONG-HEX-WS12
SKTWRNCH-1/4IN-LONG-HEX-WS13
EXT-1/4IN-L150MM
SKTWRNCH-1/4IN-EXTX-E4-L25MM
SKTWRNCH-1/4IN-EXTX-E5-L25MM
SKTWRNCH-1/4IN-EXTX-E6-L25MM
SKTWRNCH-1/4IN-EXTX-E7-L25MM
SKTWRNCH-1/4IN-EXTX-E8-L25MM
SKTWRNCH-1/4IN-SL4MM-L38
SKTWRNCH-1/4IN-SL5,5MM-L38
SKTWRNCH-1/4IN-SL6,5MM-L38
SKTWRNCH-1/4IN-SL7MM-L38
SKTWRNCH-1/4IN-PH1-L38
SKTWRNCH-1/4IN-PH2-L38
SKTWRNCH-1/4IN-PZ1-L38
SKTWRNCH-1/4IN-PZ2-L38
SKTWRNCH-1/4IN-PZ3-L38
SKTWRNCH-1/4IN-HEX-WS3-L38
SKTWRNCH-1/4IN-HEX-WS4-L38
SKTWRNCH-1/4IN-HEX-WS5-L38
SKTWRNCH-1/4IN-TX8-L38
SKTWRNCH-1/4IN-TX9-L38
SKTWRNCH-1/4IN-TX10-L38
SKTWRNCH-1/4IN-TX15-L38
SKTWRNCH-1/4IN-TX20-L38
SKTWRNCH-1/4IN-TX25-L38
SKTWRNCH-1/4IN-TX27-L38
SKTWRNCH-1/4IN-TX30-L38
LEVRREVRTCH-1/4IN-MATT-L153MM
CRDNJNT-1/4IN-4PT
ADAPT-BIT-1/4IN
SKTWRNCH-3/8IN-SHORT-HEX-WS11
SKTWRNCH-3/8IN-SHORT-HEX-WS12
SKTWRNCH-3/8IN-SHORT-HEX-WS16
SKTWRNCH-3/8IN-LONG-HEX-WS8
SKTWRNCH-3/8IN-LONG-HEX-WS10
SKTWRNCH-3/8IN-LONG-HEX-WS11
SKTWRNCH-3/8IN-LONG-HEX-WS13
SKTWRNCH-3/8IN-LONG-HEX-WS16
SKTWRNCH-3/8IN-LONG-HEX-WS17
SKTWRNCH-3/8IN-LONG-HEX-WS18
SKTWRNCH-3/8IN-LONG-HEX-WS19
SKTWRNCH-3/8IN-LONG-HEX-WS21
EXT-3/8IN-L125MM
SKTWRNCH-3/8IN-EXTX-E10-L28MM
SKTWRNCH-3/8IN-EXTX-E11-L28MM
SKTWRNCH-3/8IN-EXTX-E12-L28MM
SKTWRNCH-3/8IN-EXTX-E14-L28MM
SKTWRNCH-3/8IN-EXTX-E16-L28MM
SKTWRNCH-3/8IN-EXTX-E18-L28MM
CRDNJNT-3/8IN
ADAPT-BIT-(5/16-3/8IN)
在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字
貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)
範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)
範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。
包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格