兼具套筒扳手與起子頭轉接頭功能的工具
- 只要滑動,套筒即可作為套筒扳手轉接頭和起子頭筒套
- E 6.3 1/4 英吋刀片固定器,適用於 1/4 英吋方套筒扳手嵌件或 1/4 英吋六角套筒扳手嵌件
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
起子 | E 6.3 (1/4 英吋) |
擰動類型 | 外六角 |
尖端大小 | 1/4 英吋 |
尖端類型 | 六角承窩與外方形 |
長度 (L) | 60 mm |
刀片長度 (L1) | 26 mm |
套筒直徑 (D) | 13 mm |