- 表面:鍍鉻,拋光
- 起子:1/4 英吋方形套筒,接球溝槽
- 提示:適用於突出螺紋柄的六角頭、內芯
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
難以觸及的位置,可自動保留螺絲與螺母
![]() | |
起子 | 1/4 英吋 |
擰動類型 | 內方 |
尖端類型 | 適用於外六角形 |
對邊寬 | 8 公釐 |
長度 (L1) | 22 mm |
套筒扳手外徑 (D1) | 11,9 mm |
套筒扳手外徑 2 (D2) | 5 mm |
版本 | 配備磁鐵 |
套筒扳手深度 (t) | 8,1 mm |
材料 | 鋼 |
表面 | 鍍鉻 |