- 1/4 英吋機器安裝件,E,6.3
- 長度 51 公釐
- 材料:鉻釩鋼
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
對邊寬 | 13 公釐 |
起子 | E 6.3 (1/4 英吋) |
擰動類型 | 外六角 |
尖端類型 | 適用於外六角形 |
長度 (L) | 51 mm |
距離磁鐵的套筒扳手深度 (l) | 6 mm |
套筒扳手外徑 (D) | 19,5 mm |