歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

1/4" 多套筒扳手嵌件 雙六角,多種外型

1/4 英吋多套筒扳手
萬用型套筒 1/4吋 X 6MM

料號 071311306

EAN 4038898924319

登入後的客戶價格
1/4" 多套筒扳手嵌件 雙六角,多種外型

料號 071311306

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於五種最常見螺絲起子頭尺寸
  • 極高品質萬用套筒扳手可確保使用壽命長

  • 表面:鍍鉻,拋光

  • 驅動尺寸:1/4" 方形套筒

  • 尖端:雙六角,多種外型
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
適用於五種最常見起子頭尺寸的多型材。一組即可涵蓋所有應用:


  • 六角,公制

  • 方形,公制

  • 六角,公制

  • 六角,英制

  • 梅花頭

起子

1/4 英吋

擰動類型

內方

尖端類型

十二面頭,多型材

對邊寬

6 公釐

長度 (L1)

22 mm

套筒扳手外徑 (D1)

9,3 mm

套筒扳手外徑 2 (D2)

11,9 mm

版本

套筒扳手深度 (t)

6 mm

材料

表面

鍍鉻

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊